14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
680 税込748
当日出荷

F35-1008 気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ 動画あり
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

6年生「水溶液の性質」で、炭酸水から採取した二酸化炭素を石灰水に通す実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(1穴)・シリコン管(全長約500mm)・ガラス管(全長約60mm)2個・炭酸水(300mL)
1セット
3,700 税込4,070
7日以内出荷

スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別酸素 O2 容量(mL)缶:580 内容量(L)封入量:5 純度(%)95
1個
669 税込736
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

炭酸水から二酸化炭素を採取する実験に使います。
セット内容穴あきゴム栓(7号1穴) 4個、シリコン管 4本、 I字管 8本
1セット(4セット)
3,200 税込3,520
7日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
39,000 税込42,900
4日以内出荷

植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。 付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。 センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個 測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃ 電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1% 測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度 対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
149,800 税込164,780
8日以内出荷

「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。 石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。 酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
1個
5,988 税込6,587
8日以内出荷

Go Direct 酸素センサ、二酸化炭素センサ用の丸形水そうです。植物の呼吸や光合成の実験などに使用することができます。
1個
8,100 税込8,910
4日以内出荷

本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。 純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本 材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂 容量(L)約1
1個
18,000 税込19,800
7日以内出荷

小学校6年生燃焼の仕組み 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。 組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ300mL・ろうと・ろうと台・L字管2種・I字管・ピンチコック・シリコン管 3種・穴あきゴム栓(2穴)
1個
4,900 税込5,390
4日以内出荷

気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)(注文コード:57881408)と検知管(二酸化炭素)2種、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01(注文コード:50431737)のセットです。1回の測定コストが高かった酸素の気体検知管を児童用酸素モニタにすることで、実験のコストが大幅に削減できます。
セット内容気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)AP-5E本体(注文コード:57881408)、児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体(注文コード:50431737)、検知管二酸化炭素(126KC(Ⅱ))10本(注文コード:57881347)、検知管二酸化炭素(126KH)10本(注文コード:57881356)、酸素センサ(TDO-01用)6個(注文コード:50442106)、センサ保持棒1本(注文コード:50442115)、呼気採取用ポリ袋5枚(注文コード:28572444)
1セット
24,300 税込26,730
5日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります