音の振動数を手軽に測れる測定器
おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。
鼓測定値のホールド機能付き。
鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示
精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)
寸法(mm)130×80×35
内蔵マイク小型コンデンサーマイク
電源単3乾電池2個(別売)
機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。
大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。
周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。
観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球
種別KA-S
材質アクリル透明
寸法(mm)1130×130×130(全体)
寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)
スピーカー固定式
1個
¥137,000
税込¥150,700
9日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。