5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間 寸法(mm)6×135×27 出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック 電源単3乾電池3個またはACアダプタ 機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き 電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池) 発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 その他周波数可変10倍速スイッチ 寸法(mm)230×130×140(突起部を除く) 電源AC100V、コード巻き取り用脚付き 最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時) 出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz 発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示 波形(発振部)正弦波、矩形波 メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
80,000 税込88,000
3日以内出荷

気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。 大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。 周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。 観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球 種別KA-S 材質アクリル透明 寸法(mm)1130×130×130(全体) 寸法(Φ×mm)80×1000(観察部) スピーカー固定式
1個
137,000 税込150,700
9日以内出荷

RT-Y2 水波投影装置(天井投影型) ナリカ 動画あり
発生させた水波を天井へ投影し、生徒たち全員が観察できるようにした演示用の装置です。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。付属品の組合わせで反射・回折・屈折など様々な波の現象を作り出すことができます。
仕様【波源】1点×2個、2点・多点・平面各1個、【振動源】2個 付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種 寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能) 電源ACアダプタ(付属) 発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能) 光源高輝度白色LED
1個
161,000 税込177,100
4日以内出荷

天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)。付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。
仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個 付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種 寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能) 電源ACアダプタ(付属) 発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能) 光源高輝度白色LED 振動振動源:2個
1台
193,000 税込212,300
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります