普通の回転から自分で逆立ち
反対方向に摩擦の力が働き、横回転から縦の方向へと力が移ります。
通常のコマと同じように回転させると、摩擦の動きにより縦の回転から横の回転へと変わり、最後は逆立ちをした状態で回転をします(角運動の法則)。
寸法(mm)約Φ28×37
1組(5個)
¥980
税込¥1,078
欠品中
超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型
付属品型紙
厚さ(mm)約0.3
サイズA4判
内容6枚
1セット(6枚)
¥800
税込¥880
当日出荷
モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。
わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き
軸径(Φmm)2
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器
寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220
最大電圧(V)2.8
1セット
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。
この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm)19×81×23.5
電源アルカリ単4乾電池1個(付属)
周波数(kHz)駆動周波数:26
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。
寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装
材質(本体)プラスチック製、38×120mm
1個
¥3,900
税込¥4,290
3日以内出荷
被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別HD-100
寸法(mm)100×100×170(突起物除く)
質量(kg)約1.2
測定範囲約100~10000rpm
電源AC100V、最大30VA
精度±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて
表示5桁、デジタルLED、最小表示1rpm
放電管閃光放電管:キセノン管
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
多回転精密可変抵抗器
定格電力(W)2
精度(%)±5
最大使用電圧(V)160
回転角度(°)3,600、±20
抵抗値(Ω)10~110
回転トルク(N・m)3.5~100m
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125
全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
¥6,400
税込¥7,040
3日以内出荷
白熱電球の光やアイロンなどの熱い物体を近づけると、黒色の回転羽根に吸収された赤外線により球中に残留する気体に対流が生じ、回転羽根が回ります。
2車の場合はそれぞれ反対方向に回ります。ガラス製。
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。
付属品U形磁石1個
材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き
寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120
1個
¥4,200
税込¥4,620
3日以内出荷
加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s
付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル
測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m
測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
機能リモートログ
1個
¥34,700
税込¥38,170
3日以内出荷
地震による地震計各部(振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される)の動きを説明するための実験器です。中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。
付属品記録用紙1巻、記録ペン1本
寸法(mm)約340×140×165
質量(kg)約2.3
電源AC100V
1個
¥36,000
税込¥39,600
3日以内出荷
ゼンマイ式の回転機内蔵の自転する地球儀と、その回転軸を太陽模型に連結させた実験装置です。「宇宙からの動きの様子」と「地球上から太陽を見上げた様子」がこの装置1台で観察できます。
仕様地球自転駆動部:ゼンマイ式
全長(mm)約390×130×250
寸法(Φmm)地球儀:130、太陽模型:50
1個
¥30,000
税込¥33,000
4日以内出荷
低電圧で駆動するブラシモーターの原理を説明する実験器。中学校で学習するモーターの回転原理の学習に最適です。リード線を逆につなぐと逆に回転するようすも観察できます。
電圧(V)駆動電圧:1.5~6
寸法(mm)130×85×70
1個
¥19,500
税込¥21,450
4日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個
種別A型
1個
¥3,200
税込¥3,520
3日以内出荷
モーターを回転させて電気ができる原理を簡単に体験できる自作セットです。
木の棒を使ってモーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容豆電球(1.5V、0.3A)・リード付き豆球ソケット・マブチモーターセット・軸こすり棒
1セット
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。
ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。
エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本
寸法(mm)約100×205×90
1個
¥68,000
税込¥74,800
3日以内出荷
万華鏡の先端にOPPフィルムなどを入れたカプセルを取り付け、それをはさむ様に2枚の偏光フィルムを置き、筒の上下を反対方向に回転させながら次々に現れる映像を楽しめるように工夫されたものです。
種別偏光フィルムの万華鏡
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
モーターを回転させて電気ができる原理を、簡単に体験できる手作りセットです。
専用ボードにモーターを取り付けて、モーターに豆電球をセットします。
木の棒を使って、モーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容専用ベース・マブチモーター・モーター台・リード付き豆球ソケット・ニップル球(1.1V、0.22A)・軸こすり棒
1セット
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付
材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)
寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
1個
¥120,000
税込¥132,000
3日以内出荷
力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
1組
¥2,700
税込¥2,970
3日以内出荷
静電高圧発生装置の頭部へのせて使用します。先端放電によって生じる電気風の反作用で回転します。
全高(mm)90
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
回転の慣性・ジャイロ効果などの理解に コマを使い、様々な実験・遊びができるキットです。異なる金属素材3種類と異なる軸2種類を組合わせることで、オリジナルのコマが作れます。また、CDやシールを使うことで、オリジナルデザインのコマを作ることができます。コマを通じて回転の慣性・ジャイロ効果などの理解を深められます。
セット内容CD-R 2枚、ルミノーバシート 1枚、コマキット 2セット(リング3種・軸2種)、丸シール(赤・青・緑)各12枚
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
電気の通るもの、通らないものを調べる導通チェックを、よりダイナミックに行うことができます。
テスターマンを装着して、専用のリード線を調べたいものにあてると、電気を通すものは、光と音とプロペラの回転でお知らせします。
仕様プラスチック(ヘルメット部分)
その他ブザー、LED、プロペラモーター
付属品専用テストリード線
電源単3乾電池 2個
1個
¥20,000
税込¥22,000
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
地震のメカニズムが簡単にわかる
海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。
ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。
手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。
ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。
実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。
大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。
種別KR
材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン)
寸法(mm)600×150×400
動作方式プレートの駆動方法:手動
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
実験のために厳選された備長炭を電極(+)にした空気電池の実験キットです。
備長炭の上に食塩水で湿らせたペーパータオルを巻き、ペーパータオルの上にアルミホイルを巻き付けます。
リード線を備長炭とアルミホイルに接続させると、モーター(プロペラ)が回転します。
セット内容備長炭約150mm 1本 保証付き(特選品)・アルミホイル 1巻・ミノムシリード線 赤黒各1本・ペーパータオル 1巻・塩化ナトリウム
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。
この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか?
起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。
また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。
仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)
付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)
材質合板、透明アクリル
寸法(mm)200×185×126
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
モーターの回る原理を”電機子”の部分に絞って説明するものです。”電機子”の電流の向きにより、赤、緑と色の変わる発光ダイオードで磁石の極性が反転することが解ります。
N・S極板は差し替えができます。磁石は同極は反発し、異極は引き合う、電磁石のコイルの電流の向きと磁石の関係は省略してあるので自動では回転しません。背面のハンドルを手で回します。
付属品単1乾電池2個
材質台(木製、黒色塗装仕上げ)、電機子(透明アクリル製)、整流子(銅製)、ブラシ(黄銅製、金属部はクロームメッキ仕上げ、発光ダイオードつき)、界磁(木製塗装仕上げ、N極・赤、S極・緑)
寸法(mm)520×165×300
質量(kg)2.3
電源3V(単1乾電池2個)
1個
¥56,000
税込¥61,600
4日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 1個/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 1個/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個/光電池用ライト:D20-1277 1個
種別AL型(光電池用ライト付)
1個
¥15,500
税込¥17,050
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 10個/豆電球:1.5V 300mA 10個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 10個/プロペラ:Φ80mm 10個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 10個
種別PEA-10
1個
¥31,000
税込¥34,100
6日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 5個/豆電球:1.5V 300mA 5個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 5個/プロペラ:Φ80mm 5個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 5個
種別PEA-5(5組)
1個
¥15,500
税込¥17,050
6日以内出荷
縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様おもり・回転ひも付
セット内容本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット
長さ(mm)【芯棒】550、【横木】470
質量(g)約570
タイプB
1個
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子
高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」
従来の分子模型のように組立てて二重らせん構造を見せるだけでなく、スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。
12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。
塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。
M60-1193タンパク質合成キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個/リン酸:(紫)44個/デオキシリボース:(赤)44個/付属品:スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース入り
種別(22層)
寸法(Φ×mm)約110×440
縮尺2Å=10mm
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W)
厚さ(mm)75(発電ローラー部)
寸法(mm)223×255(本体)
出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
1セット
¥66,000
税込¥72,600
7日以内出荷
プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)
電圧(V)最大6.0
モーター光電池専用モーターRF-500TB
電流(mA)30(6.0V)
使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲角度0~360°、角速度±6rev/s、±40rad/s、線形距離±400mm、プーリー>6,000回転、振り子±20°
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示角度0.1°、角速度0.001rev/s、0.001rad/s、線形距離0.01mm、プーリー0.1mm、振り子0.1°
対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,000
税込¥88,000
4日以内出荷
1
2
次へ
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。