理科/技術/科学工作 :「実験用 水槽」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明アクリル樹脂製の角形で底が深い水槽です。水圧実験以外にも色々な観察や実験に使用できます。
材質【水槽】アクリル樹脂(t3mm張合わせ) 内寸(mm)100×100×300
1個
7,500 税込8,250
欠品中

古田進先生ご考案 東京書籍中学2年生前線と天気の変化 大日本図書中学2年生前線と天気の変化 啓林館中学2年生大気の動きと天気の変化 教育出版中学2年生天気の変化 透明アクリル樹脂製で長方形の多目的水そうです。 仕切り板は、水そう内の仕切りたい場所に差し込めます。
材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)300×50×150(外寸)、45×225×7(仕切板)
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース 型式DT
1セット
1,800 税込1,980
6日以内出荷

力を加えやすい形状にリニューアル! 水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。
付属品予備ゴム膜2枚 材質透明アクリル樹脂(本体) 寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ 種別SD-1Y 材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製 寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
1セット
16,000 税込17,600
4日以内出荷

ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。 LED点灯及びファン回転の切替可能 高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。 水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
仕様発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン 付属品バスポンプ(100V) 寸法(mm)ペルチェ素子:40×40(3個) 本体寸法(mm)300×280×285 温度表示表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
1個
475,000 税込522,500
16日以内出荷

小学校6年生 土地のつくりと変化 川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品黒ゴム管、ジョロペット(色は選べません) 種別SD-1 材質堆積層:アクリル樹脂(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製 寸法(mm)堆積層:150×300×65、流水道:70×330×60
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

B10-5748 電気による発熱実験器 ナリカ 動画あり
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き 付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本 種別水槽付 寸法(mm)約94×84×17 質量(g)約45 本体寸法(mm)約124×110×50 本体質量(g)約100 線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm 電線長さ(mm)各約80
1個
6,600 税込7,260
4日以内出荷

半透膜タイプの演示用ダニエル電池 小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。 ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。 試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。 使用する試薬は各100mLでOK。
セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
1セット
28,000 税込30,800
4日以内出荷

K50-1154 流水実験器 KSH ナリカ 動画あり
小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
1セット
19,800 税込21,780
4日以内出荷

B10-5748-01 電気による発熱実験器 ナリカ 動画あり
仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm 付属品みつろうシート1枚(100×100mm) 種別水槽無 寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き 本体質量(g)約100
1個
4,700 税込5,170
4日以内出荷

●中学校1年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-F型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、小型光学用水そう(水そうのみ) 種別LB-F型
1個
25,400 税込27,940
4日以内出荷

中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。また、付属のプリズムを用いて分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
セット内容光源装置(スリットライト) RB-YW(白)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用水そう 型式Y-J
1セット
25,000 税込27,500
4日以内出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別NDR-205 材質プラスチック 寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

●中学校2年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-FP型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、分光用プリズム(生徒用)SP-1、小型光学用水そう(水そうのみ) 種別LB-FP型
1個
27,600 税込30,360
4日以内出荷

水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜(Φ90×t0.07mm) 5枚、Oリング 5個 材質透明アクリル樹脂(簡易水圧実験器本体)、アクリル樹脂(水そう) 寸法(mm)Φ50×70(簡易水圧実験器本体)、Φ6×300(簡易水圧実験器柄)、100×100×300(水そう内寸、厚さ3mm貼合わせ)
1セット
14,400 税込15,840
4日以内出荷

水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
38,500 税込42,350
10日以内出荷

K50-1240 津波の伝わる速度学習実験器 ナリカ 動画あり
波の伝わり方は、水深によってどのように変化するのかを実験を通して調べ、さらにその結果から実際に地震が発生した際に津波はどれくらいの時間で到達するのかを考えるストーリー形式の実験装置です。 発展として、実験結果から津波にはどのような危険があり、どのような対策が考えられるのかを学習します。
セット内容1m水そう/波発生用板/手付ビーカー1000mL/ストップウォッチ 5個
1個
29,500 税込32,450
4日以内出荷

線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
仕様光源装置:シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可) セット内容光源装置L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2種、台形スモークレンズ、小型光学水そう、全円分度器、分光用プリズム(生徒用)、収納ケース 寸法(mm)110×112×52(光源装置)、80×65×22(光の反射実験鏡)、Φ60×20(半円形スモークレンズ)、50×20(凸レンズ小)、76×20(凸レンズ台)、70(下底)×47(上底)×40(高さ)×20(厚さ)(台形スモークレンズ)、Φ130×28(全体)・Φ90×23(水そう)(小型光学水そう)、一辺30×20(分光用プリズム) 電源光源装置:単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売) 光源光源装置:線型LED(高輝度白色)
1セット
30,400 税込33,440
5日以内出荷

●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。
寸法(mm)230×100×350 電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売) 目盛円周360°、1目盛5° 光源線形LED(高輝度白色) 材質(水槽)透明アクリル樹脂 水槽寸法(mm)Φ250
1個
29,000 税込31,900
4日以内出荷

●直径90mmの円筒形水槽に半分水を入れて、いろいろな角度からレーザーを当てることで水による光の反射・屈折の実験を行うことができます。●水槽の裏面には磁石が付いていますので、黒板で演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験にも使えます。
種別WR(水槽のみ) 材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠) 寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽) 目盛円周360°、1目盛5°
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷

円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm) 材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠) 型式SR 寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽) 目盛円周360°、1目盛5°
1台
9,300 税込10,230
11日以内出荷

もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる 水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T、E31-5001-01 理科タブレット ST-2(音の発振アプリ) スピーカー8Ω、400~8kHz 寸法(mm)100×100×480(組立時) 付属品スピーカー、接続ケーブル
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

Go Direct 酸素センサ、二酸化炭素センサ用の丸形水そうです。植物の呼吸や光合成の実験などに使用することができます。
1個
8,100 税込8,910
4日以内出荷

実験台の上で使用できる、生徒実験用の水波投影装置 発生させた水波を機器上部の散乱板に投影して観察する装置です。小型で実験台の上で実験することができるため少人数のグループでの実験に適しています。付属品を使用して反射、回折、屈折などのさまざまな波の現象を観察することができます。 小型で実験台の上で実験できる。 発光振動数を測定するカウンター付き。
発振器振動数連続可変 光源高輝度白色LED(波源との同期機能付) 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)175×235×140(本体)、120×120×20(水そう)、123×123(散乱板) 付属品振動棒、反射・回折・屈折用具一式、発光振動数カウンター 仕様【波源】1点・2点・平面各1個
1セット
59,800 税込65,780
4日以内出荷

天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)。付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。
仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個 付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種 寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能) 電源ACアダプタ(付属) 発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能) 光源高輝度白色LED 振動振動源:2個
1台
193,000 税込212,300
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります