理科/技術/科学工作 :「棒磁石」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、 磁石と物の距離についての内容が追加されます。 鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに 仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり 材質アルニコ 対象小学校3年「磁石の性質」 サイズ(mm)10×10×150 科目理科
1セット(2本)
9,500 税込10,450
4日以内出荷

B10-3480 磁化用コイル MT-100N ナリカ 動画あり
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100 電源AC100V、約5A コイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用 コイル内径(Φmm)40 コイル径(mm)線径:0.6
1個
39,880 税込43,868
4日以内出荷

実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉 付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個 寸法(mm)65×65×105 質量(g)360
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

モーターと発電機の原理の比較説明に適しています。 強力磁石を台に固定し、コイルを2本の金属棒で吊ったものを2台接続して、一方を振らせて、コイルが磁界を通過することにより電流が流れること、及び他方のコイルの電流が磁界からうける力により振れだすこと、それらの電流、磁界、力の関係からフレミングの右手、左手の法則を理解するものです。
寸法(mm)150×245×300 質量(kg)約1.5(2個組の重さ)
1個
53,000 税込58,300
4日以内出荷

32MS 力の合成・分解実験器 ナリカ 動画あり
傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。 力の大きさをばねはかりで測定&設定可能。 ばねはかりは裏面に磁石が付いています。そのため、うでに固定できるので演示実験がしやすくなっています。また、手で支持する際のぶれを解消できるため、測定精度が高くなります。
セット内容本体(Φ300mm、全円分度器印刷)、うで(全長320mm)3本、専用ニュートンばねはかり(2N・裏面磁石付き)3本
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

科学ってなに?が見えてくる。研究を疑似体験。科学的に考える力を身につける。科学者が未知の事象を解明し続けているように、私たちも推測、予想をしてボックスの中身を開けることなく確かめます。他のグループとお互いの結果を発表しあい、再度検討します。ボックスを開けない(答えを見ない)ことで、生徒は『科学的な探究のプロセス』や『科学的な合意への道すじ』を学んでいきます。 標準時間:3~8時間分
仕様【標準時間】3~8時間分・【学習項目】ブラックボックスの中のようすを調べよう、ブラックボックス検討委員会、再検証:ブラックボックスの中のようすを調べよう セット内容ブラックボックス(本体、パーツ)、聴診器、棒磁石、スプレー糊、USBメモリ(教師用資料及びワークシート) 対応1セット16人分
1個
40,000 税込44,000
8日以内出荷

大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。
仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ 付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱 寸法(mm)300×300×430 質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ) 本体質量(g)6.7 ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
1個
540,000 税込594,000
8日以内出荷

実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒 材質 寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
1個
9,800 税込10,780
4日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります