一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる
型式O-707
寸法(mm)150×25×85
測定項目気圧・気温・湿度
精度(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外)
表示範囲気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99
電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
気象現象で地上と海上との暖まり方が違うことを確認する実験装置です。太陽に見立てた光源を用意し、砂地と水面の両方に光源からの光を当てます。
この際、砂地と水面両方に同じように光が当たっているようにして、時間をおいたときに放射温度計で温度を測ると砂地の方が温度が上がっていることが確認できます。
気象の大陸側が暖まりやすく冷めやすい、海側は暖まりにくく冷めにくい現象を簡易的に確認できます。
セット内容専用光源、放射温度計、受け皿
1個
¥16,000
税込¥17,600
6日以内出荷
コンパクトで高感度、高精度なデジタル気圧・高度計。
天気予測機能搭載で、室内・野外どちらでも活躍します。
付属品固定スタンド・RS232C通信ケーブル
寸法(mm)115×77×20
測定範囲気圧:540~1100hPa、高度:-698~+5002m
質量(g)約100
電源単3乾電池2個(付属)、ACアダプタ(付属)
最小表示気圧:0.01hPa、高度:2000m未満0.01m・2000m以上0.1m
測定項目気圧、高度
対応OSWindows10、11
機能データロガー(気圧のみ、約14万データ記録)、気象予測、LCDバックライト
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。