理科/技術/科学工作 :「温度計ケース」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+110 1目盛(℃)1/1 長さ(mm)310 本体棒状
1本ほか
660 税込726
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度計を真鍮製のケースに入れ保護したもので、温床の温度を測定するのに用います。
仕様真鍮製ケース入り 全長(mm)300 測定範囲(℃)-20~+105 本体アルコール温度計
1個
1,800 税込1,980
6日以内出荷

児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り 全長(mm)300 測定範囲(℃)-20~+50 1目盛(℃)1/1
1個
700 税込770
8日以内出荷

児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り 全長(mm)300 測定範囲(℃)-20~+105 1目盛(℃)1/1
1個
650 税込715
4日以内出荷

地温と気温、水温と気温などの同時測定ができるアルコール温度計。入れたまま使える丈夫な真鍮製保護ケース付きです。
仕様真鍮製ケース入り 測定範囲(℃)-10~+50 1目盛(℃)1 本体アルコール温度計
1個
2,360 税込2,596
4日以内出荷

もののとけ方の実験にあると便利。簡単、安全に保温ができるので、さまざまな実験がスムーズに行えます。また、条件を変えやすいので、主体的に実験を考えて行うこともできます。 火を使わずに安全・手軽に加熱・保温。安全に配慮した5つの機能(鍋検知機能、鍋なし検知機能、小物検知機能、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能)を搭載。 収納ケース付き。
付属品保温用容器(容量:1.4L、材質:アルミニウム合金製、内面フッ素樹脂塗膜加工)、ガラスふた、アルコール温度計(測定範囲:-5~+105 ℃)、収納ケース 寸法(mm)205×205×50 電源(V)AC100 温度調節範囲(℃)定温モード:30~90(1℃単位で設定) 、加温モード:弱~強の10段階(最終操作60分後オートパワーオフ) 設定値出力:1000W、700W、450W
1個
22,200 税込24,420
9日以内出荷

小学3年生の太陽と地面の様子の実験に使えるセット。
セット内容放射温度計MT-006 5個、児童用方位磁針CW 10個、収納ケース 寸法(mm)方位磁針:直径40
1セット
26,700 税込29,370
9日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります