理科/技術/科学工作 :「白金電極」の検索結果
特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き
抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm)【対応H管】Φ15
電極寸法(mm)約70
1組(2個)
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個
材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス
寸法(mm)100×90×220
質量(g)180
電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質塩化ビニル
寸法(mm)140×80×80(突起部含む)
電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。ステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓
容量(mL)ガラス管:65
目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)
寸法(Φ×mm)H管:内径15×215
支柱の高さ(mm)350(台含む)
ガラス管H形、目盛付き
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。