理科/技術/科学工作 :「聴診器 マイク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験
寸法(mm)Φ50×t7(錘板)
ケーブル長(m)1.6
出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)
出力端子オーディオミニプラグ
検出部圧電セラミックス
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
木の枝や幹に有頭の昆虫針もしくはマチ針を刺し、その部分にマイクを被せるように挿入すると、昆虫が枝や幹の上を歩く音、葉をかじる音、羽を動かす音などを聞くことができます。
仕様出力インピーダンス:約8.1kΩ(1kHz時)、増幅率:高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品高感度マルチ増幅器MA-T:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
寸法(mm)Φ24(マイクホルダー部)×32(高さ)、25(振動検出ノズル部)
出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)約2
出力端子オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50
検出部圧電セラミックス
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
用途学校の理科の実験
仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
付属品高感度マルチ増幅器MA-T
寸法(mm)Φ50×t7(錘板)
出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)
電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)
ケーブル長(m)1.6
出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)
端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
出力端子オーディオミニプラグ
入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50
検出部圧電セラミックス
1セット
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
心音を服の上からマイクを押し当てるだけで、クラス全員で聞くことができます。心臓の鼓動音が大きく聞こえる内蔵アンプを搭載。また、心音と同期したパイロットランプにより、心拍数を見て確認することができます。
出力(W)スピーカー:約1
電源ACアダプタ(付属)、単1乾電池6個(別売)
寸法(mm)245×120×145(本体)
1個
¥70,000
税込¥77,000
4日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。