理科/技術/科学工作 :「鏡顕微鏡」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に! スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。 双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903) 付属品ストラップ 材質プラスチック 寸法(mm)64×34×31
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。インカメラのズーム機能が使用できない場合は設定を変えていただくか、別途アプリをインストールください。
寸法(mm)14×35×10
1セット
950 税込1,045
当日出荷

S77-2553-20 顕微鏡撮影クリップ ナリカ 動画あり
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!。スマートフォンやタブレットの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903) 付属品ストラップ 材質プラスチック 型式Tomeco10N 寸法(mm)64×34×31 入数(個)10
1セット(10個)
14,880 税込16,368
4日以内出荷

生物顕微鏡操作に慣れるための練習用プレート。 倍率やピントの合わせ方、プレパラートの動かし方などが効果的に練習できます。 プレパラートと同じサイズなのでそのまま使えます。 楽しみながら、生物顕微鏡操作が身に付きます。
付属品プレパラートケース 材質プラスチック 寸法(mm)76×26 白色 倍率推奨倍率:40×~100×
1セット(10枚)
6,000 税込6,600
3日以内出荷

メダカの卵や水中微生物などの観察に便利なセットです。ミエル1ミリをタブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かして観察できます。使用時に水分がこぼれにくくなるキーパーとシャーレ付き。ナリカのミエル1ミリ本体を1個ずつ収納できるケース付き。
セット内容タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ)10個、ミエル1ミリ用キーパー 10個、プラスチックシャーレ 10個 型式E-10
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

ポケットサイズの小型な顕微鏡でありながら、最大100倍まで拡大が可能なので野外観察に最適です。LEDライト付きで、観察したい試料を明るく照らしながら簡単に観察ができます。
寸法(mm)約35×84×20 質量(g)約30 電源LR1130ボタン型電池3個(モニタ電池付属) 倍率60×~100×(ズーム式) 機能ピント調節機能 光源白色LED
1個
1,850 税込2,035
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載) 型式WB600-M2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.1 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~600× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載) 型式WB400-M2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.1 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~400× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合2枚プレート方式メカニカルステージ 型式WB400-S2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.4 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~400× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合2枚プレート方式メカニカルステージ 型式WB600-S2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.4 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~600× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

タブレットやスマートフォンでの撮影に便利。タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさむだけで、最大6倍のマクロ撮影ができるレンズ付き撮影クリップです。付属のピントフードを利用すれば、ピント調節不要です。
付属品キャップ、ポーチ、レンズクロス 倍率超接写3×、4×、6× 寸法(Φ×mm)25×21 数量(個)5
1セット(5個)
19,000 税込20,900
5日以内出荷

教室などで個々に少しだけ顕微鏡を使いたいときに便利なハンディ顕微鏡です。付属のクリップで、タブレットやスマートフォンにつなぎ、写真や動画なども簡単に記録できます。
付属品クリップ 寸法(mm)37×26×88 質量(g)約30 電源単4形アルカリ乾電池1個(別売) 倍率60×~120×
1個
2,388 税込2,627
7日以内出荷

E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600× 型式TRS-600WM2 撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷

生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M2Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M2A:【倍率】~800×、【液晶】5インチ IPS 800×480、【イメージセンサ】2M CMOS、【カメラ解像度】1600×1200、【動画解像度】VGA 720P、【静止画フォーマット】JPG、【動画フォーマット】AVI、【フォーカスモード】手動、【合焦範囲】10~40mm、【LED】明るさ調整可、【PCへの転送スピード】640×480/26fps、1280×720/26fps、【内蔵メモリ】32GB、【PCシステム】WindowsXP/ 7/8/10以上、MAC【電源】内蔵リチウムバッテリー2500mAh/1000mAh、【充電】Type-C 【付属品】マイクロスコープチューブ(モニタ付)×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 セット内容スマート顕微鏡DDL-M2A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
27,500 税込30,250
8日以内出荷

生きた小さな生物を観察しよう!。教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1 セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
1セット
22,500 税込24,750
8日以内出荷

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm)約10.5×100
1セット(50本)
1,800 税込1,980
当日出荷

中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。 灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。 また、採取地による違いを、比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島/支笏カルデラ/阿蘇山 質量(g)各種:約10 内容3種×各4袋
1セット
1,600 税込1,760
当日出荷

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。25mm程度にカットしたポリフォームで試料を上下からはさみ、ミクロトームで切り出します。
寸法(mm)約50×15×5
1セット(10組)
650 税込715
当日出荷

学校図書 中学1年生 変動する大地 身近な微化石として知られる星の砂と太陽の砂を小びんに詰めたものです。 星の砂と太陽の砂は現在もなお生存する有孔虫の殻の化石であり、ルーペや双眼実体顕微鏡で観察すると多数の孔が観察でき、児童や生徒が興味深く観察できます。
容量(g)50
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

顕微鏡用スライド付培養管です。デモスライド内で微生物を培養しながら、先端部を別売のデモスライド・黒アダプター(注文コード:50439498)に取り付けてすぐに顕微鏡で観察できます。培養条件にもよりますが、一週間程度は微生物を培養観察できます。※デモスライド・黒アダプターは付属しません。
種別(40本)
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷

東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう メダカの受精卵から孵化の過程を観察できます。孵化までの過程での水かえや、観察時に容器の移しかえの必要がなく、そのまま解剖顕微鏡のステージに載せて検鏡することができます。
仕様チャック付 寸法(mm)70×50×0.04
1セット(100枚)
780 税込858
3日以内出荷

顕微鏡用スライド付培養管(デモスライド)(注文コード:50439473)を観察する際に使用するアダプターです。※デモスライドは付属しません。
種別黒アダプター(4個)
1セット(4個)
4,000 税込4,400
4日以内出荷

中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。灰を水で軽く洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。 また、採取地により色が異なるので、3種を比較するとより興味深い観察ができます。
仕様採取地:桜島、数量:約10g×12袋、特徴:黒味が強く粒の大きさは中間的 種別火山灰(桜島)
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。 切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。 硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
13,000 税込14,300
3日以内出荷

中学1年生 火山と地震 グループ観察用に、火山灰を小袋に入れたものです。 灰を軽く水で洗い、顕微鏡などで含有鉱物を観察するのに最適です。
仕様採取地:阿蘇山 質量(g)約10 内容12袋
1セット
1,600 税込1,760
4日以内出荷

冷凍庫で凍らせることで、低温を保持するコールドプレートを寒剤にして人工雪結晶を作製、観察する装置です。 コールドプレートの上にタンポポの綿毛を載せて、その上から水蒸気を入れることで、綿毛の突起を核にして人工雪の結晶が成長します。そのようすを実体顕微鏡で直接観察することができます。 今まで難しかった人工雪結晶の作製と観察、天然雪の観察が手軽にできます。 凍らせたコールドプレートに天然雪をキャッチし、実体顕微鏡で観察することもできます。 コールドプレートは冷凍庫から出してから30分程度使用することができ、また、再度氷結させることで繰り返し使用できます。
セット内容コールドプレート(150×150×30mm)、観察槽(100×100×40mm) 、高輝度LEDライト、たんぽぽの綿毛(数粒)、スライドガラス10枚
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

高等学校 地学基礎・地学 雲母には薄くはがせるへき開という性質があります。発展的な内容として、はがした雲母を偏光板に挟み、肉眼や顕微鏡で観察すると干渉色を呈してきれいな色を観察することができます。
セット内容白雲母(約100×200mm)、実験用偏光板(50×50mm)2枚
1セット
4,000 税込4,400
4日以内出荷

微生物を培養管(デモスライド)内で培養しながら、その培養管の先端部をデモスライド・アダプターに取付けてすぐに顕微鏡で観察することができる、画期的な観察用具です。 培養条件にもよりますが、1週間程度は微生物を培養観察できます。
セット内容デモスライド(容量約5mL):20本/デモスライド・アダプター:4個 種別観察セット D-4
1セット
5,700 税込6,270
4日以内出荷

ヒキガエルの受精卵より尾芽期胚までを固定し5段階に区別したものです。双眼実体顕微鏡で外部形態を観察して発生段階を細別したり、卵を切断することにより切断位置や切断方向による違いや、内部組織構造が立体的に理解できます。 各容器に約10個体を入れて、詳細な解説書を付けてあります。
セット内容No.1受精卵より桑実胚期No.2胞胚期より原腸胚初期No.3原腸胚中期と後期No.4神経胚期No.5尾芽胚期
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷

水生動物を飼育している飼育そう(アクアリウム)内にセットして水中に発生した多数の微生物の生息の状態を顕微鏡で観察できます。 採集器はスライドガラスを2枚合わせにして10枚がセットでき、セットしてから数日から一週間で多種類の微生物が付着し、10枚の試料が得られます。また、付着の様子は飼育そうの外側から見られます。
付属品スライドガラス10枚、フック付き吊りひも1本 材質塩化ビニル(白) 寸法(mm)100×60×33
1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷

ルーペでの観察以外に、割ったり削ったり、磨いたりすることで、岩石の硬さの違いや、組織の違いを明らかにし、岩石への理解を深めます。「職人芸」とも言われる岩石薄片プレパラート作りにも挑戦できます。 実験の流れ 1.岩石の観察。 2.岩石の研磨。 3.薄片プレパラートづくり 4.顕微鏡観察
仕様【標準時間】4時間~ セット内容4人分
1個
4,800 税込5,280
5日以内出荷

顕微鏡で油浸対物レンズを使用する時に、カバーガラスと対物レンズの間に滴下するオイルです。
型式N 容量(mL)5 屈折率1.518
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

本格的で手軽なサイズの地学教材。偏光顕微鏡で観察した標本画像、産地リスト付き
内容玄武岩、安山岩、流紋岩、斑レイ岩、閃緑岩、花崗岩(各片面研磨) 箱寸法(mm)75×90×20
1セット(2個)
7,598 税込8,358
9日以内出荷

細胞の微細構造を電子顕微鏡で観察した程度に拡大した形態比較模型です。
仕様植物細胞:核、葉緑体、ミトコンドリア、細胞壁、液胞、ゴルジ体等/動物細胞:仁(核小体)、染色質、中心体、リソゾーム、リボソーム等 材質プラスチック 寸法(mm)590×500×50 質量(kg)約3
1個
63,500 税込69,850
10日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります