2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示 精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz) 寸法(mm)130×80×35 内蔵マイク小型コンデンサーマイク 電源単3乾電池2個(別売) 機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

初めてのセンサ入門。はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]。温度:アルコールの蒸留実験。pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験。音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USB セット内容E31-8200-16ワイヤレス温度センサ(測定範囲:-40~+125℃)、E31-8200-20ワイヤレスpHセンサ(測定範囲:pH0~14)、E31-8200-14ワイヤレス音センサ(測定範囲:55~110dB) 型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct、 測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125、 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1d、 測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温、 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110 測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
1セット
84,980 税込93,478
8日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります