理科/技術/科学工作 :「LED燈」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯性に優れたハンディサイズのブラックライト。 ポケットやかばんに入れ、鉱物観察の際にサッと使えます。
種別(ハンディタイプ)HBL 電源単4乾電池3個(付属) 寸法(Φ×mm)24×86
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

付属品ストラップ 寸法(mm)Φ20×145 質量(g)60 波長(nm)365 電源(個)単3アルカリ乾電池2(別売)
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

レジン工作用のブラックライト。[特長]。UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能付き。
付属品USBケーブル 寸法(mm)128×68×16(56) 電源USB給電 波長(nm)405・365
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

寸法(mm)72×57×212 電源単1乾電池2個(別売) LED1個
1個
1,900 税込2,090
4日以内出荷

手のひらサイズの蛍光鉱物6種に、付属のLEDブラックライトを当てて簡単に蛍光観察ができます。
仕様ビニールケース入り セット内容LEDブラックライト(電源:単4乾電池3個(付属))、イエローコパル、石油入り水晶、ルビー、マンガンを含むカルサイト、蛍石、ハックマン石
1セット
2,800 税込3,080
4日以内出荷

ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 ボイラーには安全弁付き
仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)560×280×390
1個
440,000 税込484,000
48日以内出荷

地熱貯留層から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯。地熱貯留層(圧力鍋)には安全弁付き
仕様地熱貯留層:圧力鍋、IHヒーター(1,400W)、タービン:Φ120mm、MAX2,800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:Φ3mmLED赤(3.6V20mA)(約15個) 付属品収納ケース 寸法(mm)560×320×390
1個
485,000 税込533,500
63日以内出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)540×280×390
1個
845,000 税込929,500
16日以内出荷

上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)水車:Φ105×27 水車:フランシス型 タンク容量(L)20(2個) 表示発光ダイオード 発電方式推奨水位差1m以上
1個
320,000 税込352,000
16日以内出荷

白熱電球とLED電球のエネルギー効率の違いを体感するセットです。ライトを黒板などに取付け、白熱電球とLED電球を同時に点灯させた時、両者の近くに手をかざすと光以外に熱がどれだけ放出されているかを感じられます。また、光を黒板に当てて照射部分を放射温度計で測定することで、放出された熱により温度変化にどのくらい違いがあるかを調べることもできます。
セット内容クリップライト(底面磁石付き)2台、白熱電球(40W)1個、LED電球(40W相当)1個、放射温度計1個
1セット
15,880 税込17,468
4日以内出荷

白熱電球とLED電球の消費電力の違いを、ワットモニターで測定しながら比較できる実験器です。ワットモニターはその時使用している電力が表示されますので、すぐに結果を知ることができて大変便利です。
セット内容テーブルタップ1個、ワットモニター1個、白熱電球(40W)1個、LED電球(40W相当)1個、電球用ソケット2個
1セット
15,000 税込16,500
4日以内出荷

さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー 型式GDX-SPEC-EM 測定範囲350~900nm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示0.1nm 測定項目発光スペクトル 用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
350,000 税込385,000
7日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング