カテゴリ: 理科/技術/科学工作ブランド: ビット・トレード・ワンすべて解除
高機能USBドングル開発ボード ビット・トレード・ワン 5日以内出荷
ATMEGA32U4マイクロコントローラを搭載した、開発者向けの高機能USBドングル開発ボードです。 16MHzのクロック速度を持ち、5V DCで動作するこのボードは、仮想キーボードや仮想マウスとして機能させることができ、USB Security Keyやペネトレーションテストなど、様々なドングル開発用途に対応しています。 エンジニアやホビイスト、ITセキュリティ専門家にとって理想的な開発ボードです。 プロトタイピングのしやすさと安全性を兼ね備えたこのボードで、あなたのアイデアを具現化してください。 開発環境としてArduino IDEを使用でき、Arduino Leonardoとして開発することが可能です。 Arduinoの膨大なライブラリ資産を活用することで、迅速かつ効率的な開発を実現できます。 ADDGDBは仮想キーボードや仮想マウスとして動作し、様々な入力デバイスを模擬するプロジェクトに最適です。 ペネトレーションテストやカスタムUSBデバイスの開発に役立ちます。 出荷時に安全なファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに安心してPCに接続して使用できます。 開発をスムーズに開始できるように、GitHubでサンプルスケッチを公開していますので、開発者はすぐにプロジェクトを始めることができます。 高性能なATmega32U4を搭載し、安定した動作と高い信頼性を提供します。多様なプロジェクトに対応可能な汎用性の高いボードです。
仕様 ●クロック速度:16MHz●ファームウェア:出荷時に安全なファームウェアを書き込み済み●マイクロコントローラ:AT32U4●開発環境:Arduino IDE セット内容 USBドングル一式 質量(g) 約20(キーチェーン含む) 電源 PC本体から供給 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約81×30×20 対応 (ボード)Arduino Leonardo互換 保証期間 初期不良のみ 動作電圧 5V DC
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります 理科/技術/科学工作 の新着商品 ページ: 1/ 3
花火万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 440 ¥ 400 バスケットへ
プロペラ ケニス 税込 ¥ 131 ¥ 119 バスケットへ