理科/技術/科学工作 :「加速度計」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2104-30
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様低電圧対応I/O:1.8Vで動作 電源電圧(V)2.16~3.6 インターフェースI2C、SPI 耐衝撃性能10000g モード超低消費電力モード:10μA(min) アズワン品番64-5660-29 フルスケール±100g/±200g/±400gを動的に選択可能
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2101-96
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります