理科/技術/科学工作 :「SSD 512GB」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Description。The BeagleBone Blue is the affordable and complete robotics controller built around the popular BeagleBone open hardware computer. Linux-enabled, the Blue is community-supported and fully open-source.。High-performance, flexible networking capabilities are coupled with a real-time capable Linux system and a compelling set of peripherals for building mobile robots quickly and affordably. Utilizing the pre-configured Wi-Fi access point, starting your code development is as simple as connecting a battery and opening your web browser.。BeagleBone Blue features an Octavo Systems OSD3358 System-in-Package microprocessor together with WiFi/Bluetooth, IMU/Barometer, power regulation, and state-of-charge LEDs for a 2-cell LiPo, H-Bridges, and discrete connectors for 4 DC motors+encoders, 8 servos, and all of the commonly-needed buses for additional peripherals in embedded applications.。Features。AM335x 1GHz ARM(R)Cortex-A8 processor。512MB DDR3 RAM。4GB 8-bit eMMC flash storage。Integrated power management。2×32-bit 200-MHz programmable real-time units(PRUs)。NEON floating-point accelerator。ARM Cortex-M3。USB2 client for power communications, USB2 host。Programmed with Debian Linux。Battery support:2-cell LiPo with balancing, LED state-of-charge monitor。Charger input:9-18V。Wireless:802.11bgn, Bluetooth 4.1 and BLE。Motor control:8 6V servo out, 4 bidirectional DC motor out, 4 quadrature encoder in。Sensors:9 axis IMU(accels, gyros, magnetometer), barometer, thermometer。User interface:11 user programmable LEDs, 2 user programmable buttons。Easy connect JST interfaces for adding additional buses and peripherals including:GPS, DSM2 radio, UARTs, SPI, I2C, 1.8V analog, 3.3V GPIOs
アズワン品番67-0422-66
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります