2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3157 ロボット KXRシリーズ 近藤科学 動画あり
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2 セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル 寸法(mm)100×175×450 質量(g)約510 対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10 アズワン品番3-9317-02
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様ヒューマノイド型用ROBOパワーセルEタイプ 寸法(mm)48×32.5×22 質量(g)78 対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10 バッテリー容量(mAh)800 端子【バッテリー】VHタイプコネクタ(2ピン) アズワン品番3-9317-03 セル定数6セル(7.2V)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります