230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Seeed StudioSeeed XIAO RP2040
。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2 アズワン品番67-0397-90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用。バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能。shellコマンドで操作可能。プログラマブルなパルス出力。低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)。低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
動作温度(℃)0~70 アズワン品番63-3112-54 動作電圧(V)5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

寸法(mm)55×65×20 ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART 対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero 電源電圧(V)3.3 インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04) アズワン品番64-5657-26 搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
アズワン品番64-5657-21
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
829 税込912
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Seeed StudioGrove - GSR
付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
感度調整可能(可変抵抗) 入力信号導電率でなく抵抗 出力信号電圧、アナログ読取り アズワン品番63-3044-36 動作電圧(V)3.3/5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

寸法(mm)20×133 質量(g)9.8 インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用 アズワン品番64-5657-01 測定精度(mm)±5 動作温度範囲(℃)-40~+105 搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Seeed StudioGROVE - リレー
1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
アズワン品番63-3078-99
1個
869 税込956
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1袋
379 税込417
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
欠品中

1個
329 税込362
5日以内出荷

128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ。Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度。低消費電力。I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応。Groveインターフェースに対応
仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPI アズワン品番67-0394-52
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ。高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリ
仕様●動作電圧:DC5V●動作電流:20mA MAX●有効検出距離:7.5~40cm●反射型フォトセンサー:ITR9909 datasheet●出力オペアンプ:LM393 datasheet●デジタル出力モード:TTL(黒検出時High、白検出時Low)●コネクター:4pin Groveインターフェース●寸法:130mm×90mm×12mm アズワン品番67-0392-74
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

。Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード。Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載。簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載。電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA。動作ステータス表示用パワーLED。Grove標準サイズ(40×60mm)
仕様【セット内容】Groveブレッドボード本体・Groveケーブル・4pinオスヘッダ 【Groveとは?】Groveは、回路どうしの接続や実験を容易にし、プロトタイピングを簡素化します。ジャンパーやはんだ付けは必要ありません。また、Groveモジュールを接続することで様々なニーズを満たすことができます。さらに、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースのソフトウェアも用意されています。・Seeeduino/Arduino・Seeed Studio BeagleBone Green・LinkIt One【資料】Grove セレクションガイド・初心者のためのブレッドボードの使い方 アズワン品番67-0392-75
1個
799 税込879
5日以内出荷

Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御
アズワン品番67-0383-61
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

Seeed StudioSeeeduino V4.2
幅(mm)53.4 質量(g)26 アズワン品番63-3043-65
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1個
519 税込571
5日以内出荷

1個
569 税込626
5日以内出荷

ほこりセンサーです。大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
アズワン品番63-3044-37
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
559 税込615
5日以内出荷

1個
849 税込934
5日以内出荷

Grove:最大定格6Aまでの3.5mmピッチの4本のピン付きネジ端子です。端子は 30~20AWG線を使用します このGroveには、GND、Vccと他の2個のポートを含む4個のポートがあります。また、Groveワイヤ(信号)と他の外部非Groveモジュールとのインターフェースとして使用できます。このGroveは、配線フォームファクタ変換器として機能します。
基板寸法(mm)20×20 アズワン品番64-5657-17 動作電圧(V)3.3~5
1個
609 税込670
33日以内出荷

心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。
長さ(cm)イヤークリップワイヤ:120 消費電流(mA)6.5 アズワン品番64-5656-77 供給電圧(V)DC3.0~5.25
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
819 税込901
5日以内出荷

仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:I/O●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番68-2056-86
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データー通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2205-91
1個
559 税込615
5日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2100-83
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
879 税込967
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります