理科/技術/科学工作 :「模型 飛行機」の検索結果
理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
このモータコントローラ・ボードは大電流モータ駆動制御ボードです。マイクロコントローラ・プロセッサ、モータ駆動回路、充電回路、保護回路を含んだ完全なソリューションを提供します。MOSFETのフルブリッジ駆動回路は、2つの独立したチャネルをサポートし、各チャネルは最大15Aです。ワイド電源設計であるため、リモートカーや模型飛行機のユニバーサル7.4V~11.1V リポバッテリも適用できます。ヒューズ保護の状態をLEDで表示します。モータコントローラは Arduino と互換で
仕様●動作電圧:6.0V~20.0V●動作温度:-40℃~+125℃
アズワン品番67-0476-58
1個
¥11,880
税込¥13,068
33日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。