理科/技術/科学工作 :「3M FINE」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Espruino Pico is a tiny microcontroller board that runs JavaScript(it doesn't need to be plugged into a computer)、making it easier than ever to control electronics in the real world. You can program it with nothing but a serial terminal program、but there's also an IDE that runs in the Chrome Web browser. It's got a syntax highlighted editor as well as a graphical programming language.。Once you have uploaded code、you can inspect and change variables(including functions)while your program is running. If you make something with an Espruino Pico and need to change it a year later、your original code is still there waiting for you!。This is the pinned version of the board、which fits perfectly into breadboard. If you need without pre-soldered pins、please visit Espruino Pico(unpinned).。Features:33mm×15mm(1.3×0.6 inch)。22 GPIO pins:9 Analogs inputs、21 PWM、2 Serial、3 SPI、3 I2C。All GPIO is 5 volt tolerant(Arduino compatible)。2 rows of 9 0.1" pins、with a third 0.05" row of 8 pins on the end。On-board USB Type A connector。Two on-board LEDs and one button.。STM32F401CDU6 CPU - ARM Cortex M4、384kb flash、96kb RAM。On-board 3.3v 250mA voltage regulator、accepts voltages from 3.5v to 16v。Current draw in sleep:< 0.05mA - over 2.5 years on a 2500mAh battery。On-board FET can be used to drive high-current outputs。Part List:Espruino Pico(pinned)x 1
仕様●項目1:(SBC)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目5:STM32F401CDU6●項目7:Espruino Pico●項目8:Espruino Pico アズワン品番67-0462-85
1個
6,998 税込7,698
33日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング