理科/技術/科学工作 :「USB microB」の検索結果
理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
Netduino Go is a plug-and-play Netduino with support for more GPIOS、serial ports、analog inputs、and PWMs. Netduino Go has four times the speed(168MHz)、six times the code space(384KB)、and twice the available RAM(100KB+)of Netduino Plus.。Some of you aren't yet comfortable picking up a soldering iron、or you don't want to spend your time calculating resistor band colors. With Netduino Go、we've virtualized all the peripherals. All you have to do is pick what you need and plug it in. Besides、each module has a small microchip which works together with the mainboard、easy to use.。Features。8 gobus ports、compatible with gobus modules。STMicro 32-bit microcontroller。Speed:168MHz、Cortex-M4。Code Storage:384 KB。RAM:100+ KB。Specifications。Power led:white。Gobus port leds:8 blue。Input:micro USB powered。Output:5VDC and 3.3VDC switched。Max current:300mA @ 5.0VDC(up to 500mA @ 3.3VDC)。Operating Temperature:0 - 70 ℃(32 - 158 °F)。RoHS compliant。Parts list。Netduino Go。Gobus shield base。Gobus potentiometer。Gobus rgb led。Gobus button。Four gobus cables:two 5cm、two 10cm。Eight sticky feet。3 ft micro usb cable
仕様●RoHS:2016/05/12時点
アズワン品番67-0461-75
1個
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
。Netduino Go is a plug-and-play Netduino with support for more GPIOS、serial ports、analog inputs、and PWMs. Netduino Go has four times the speed(168MHz)、six times the code space(384KB)、and twice the available RAM(100KB+)of Netduino Plus.。Some of you aren't yet comfortable picking up a soldering iron、or you don't want to spend your time calculating resistor band colors. With Netduino Go、we've virtualized all the peripherals. All you have to do is pick what you need and plug it in. Besides、each module has a small microchip which works together with the mainboard、easy to use.。Features。8 gobus ports、compatible with gobus modules。STMicro 32-bit microcontroller。Speed:168MHz、Cortex-M4。Code Storage:384 KB。RAM:100+ KB。Specifications。Power led:white。Gobus port leds:8 blue。Input:micro USB powered。Output:5VDC and 3.3VDC switched。Max current:300mA @ 5.0VDC(up to 500mA @ 3.3VDC)。Operating Temperature:0 - 70 ℃(32 - 158 °F)。RoHS compliant。Parts list。Netduino go。Two gobus cables:one 5cm、one 10cm。Four sticky feet
仕様●RoHS:2016/05/12時点
アズワン品番67-0461-76
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。