2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduinoのシールドと同一形状のユニバーサル基板とコネクター等基本部品のセットです。独自のシールドを製作できます。
アズワン品番63-3079-21
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Seeed StudioRelay Shield v3.0
リレーシールドはArduino/Seeeduinoボードへの大電流負荷を制御できる4つの高品質リレーを提供します。これは、Arduino のデジタルI/Oでは直接制御できないデバイスを制御するための優れたソリューションになります。標準化されたシールドフォームファクタによりArduino および互換機とのスムーズな接続が可能になります。シールドには各リレーのオン/オフ状態を示す4つのLEDインジケータもあります。
仕様●動作電圧:4.75V~5.25V●動作電流:8mA~250mA●接点電圧:250VAC/30VDC●接点電流:15A/7A●周波数:1Hz●基板サイズ:70X53mm アズワン品番67-0451-20
1個
3,898 税込4,288
33日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります