理科/技術/科学工作 :「computar」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5V/3.3V breadboard power supply designed by SeeedStudio. It can directly takes power from DC wall wart and outputs both 5V and 3.3V regulated voltage. Compare to other breadboard power supply designs、this one provided micro-USB port、you can use both 5V and 3.3V regulated voltage. The 5V/3.3V breadboard power supply includes micro-USB port and power jack port. This power supply fits the breadboard which is 5.3cm wide like Bread board Clear - 8.2×5.3cm、and it can fit the 5.5cm wide breadboard too Basic Bread board - 16.55.5 cm、but just a little tight.。Features:Dual lane outpu。Dual power port input。5V/3.3V regulated voltage。Maximun output current is 400mA。Part list:5V/3.3V Breadboard Power Supply Board 1。Specification:Input voltage:7V 15V。Output Voltage:3.3V Channel:3.267V - 3.333V。5V Channel:4.9V 5.1V。Output current 400mA
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:DC-DCコンバータ アズワン品番67-0462-24
1個
2,298 税込2,528
33日以内出荷

。SDLogger is a simple serial logger based on SparkFun/Nathan Seidle's OpenLog. It is using an ATmega644P processor running at 14.7456MHz and logs to full-size SD cards. It supports both standard SD cards(FAT16)and SDHC cards(FAT32). SDLogger ships with OpenLog firmware 1.61 installed(compiled with SDHC/FAT32 support and large 2048 character input buffer)together with an Arduino-compatible bootloader for easy program update.。Features。Simple to configure and use。Automatically logs data received on the serial input port。Can be configured using a config file on the SD card。Supports 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 and 230400 serial baud rates at 8-N-1.。Supports both standard SD cards up to 2GB(FAT16)and SDHC cards up to 16GB(FAT32)。Large input buffer(2048 characters)。Full-size SD card form factor。14.7456 MHz crystal oscillator for precise baud rate generation。Input voltage range:3.3 to 12V。Arduino-compatible bootloader installed for easy program update。Full Arduino environment support - can be used as an inexpensive Arduino board for program development。I/O ports supported in Arduino environment(in addition to the main serial port):4 analog inputs、second serial port、I2C port。Simple SDLogger original firmware restore procedure using the Arduino environment。SDLogger hardware/firmware designed by Saanlima/Magnus Karlsson and released under CC BY-SA v3 license。Design files、Arduino code and other ported code available on GitHub
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ストレージ●項目4:データーロガー●項目5:ATmega644P●項目8:Arduino互換 アズワン品番67-0462-16
1個
6,098 税込6,708
33日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング