42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)ほか
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工) アズワン品番65-2218-88
1パック(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ6×4.5 吸着力(N)5(0.5kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
305 税込336
翌日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ20×6 吸着力(N)140(14kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ13×4.5 吸着力(N)60(6kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
715 税込787
翌日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ10×4.5 吸着力(N)25(2.5kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
490 税込539
翌日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ32×7 吸着力(N)350(35kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-41
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):37●サイズ(mm):100×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-42
1個
4,070 税込4,477
当日出荷

プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。電源不要でどこでも簡単に設置できます。(微風でもプロペラが回転します)。4~5m間隔でご使用ください。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-76●※注意※:【お客様組立品】●商品名:スーパーとりモグラキラキラー●サイズ:プロペラ/465mm、プロペラから尾翼の長さ/485mm、支柱の高さ/1600mm●材質:ABS、PVC、スチール●重量:622●セット内容:支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1)●モグラ・鳥よけ対策に アズワン品番65-3899-97
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g アズワン品番65-2219-34
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個 アズワン品番65-2218-53
1組(50個)
3,210 税込3,531
翌日出荷

ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
1個
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください
仕様●極性:S極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個●使用温度:80℃以下 アズワン品番65-2218-54
1組(50個)
3,210 税込3,531
8日以内出荷

ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
1個
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
260 税込286
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工場や駐車場などの広い場所に 怪我やパンクのリスクを軽減します。 フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。 クイックリリース機構
仕様●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kg アズワン品番65-2218-87
1個
83,500 税込91,850
欠品中

内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。
仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみ アズワン品番65-5663-92
1個
1,960 税込2,156
3日以内出荷

「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル アズワン品番65-3894-37
1台
2,860 税込3,146
翌日出荷

広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g アズワン品番65-2219-33
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
1個
1,470 税込1,617
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れています。
仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370 アズワン品番65-2218-83
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

耐食性に優れています。
仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500 アズワン品番65-2218-84
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

耐腐食性があります。 磁気防止プレート付
仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 アズワン品番65-2218-48
1個
3,070 税込3,377
8日以内出荷

LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可 アズワン品番65-3899-98
1組
2,130 税込2,343
翌日出荷

紛失、廃棄された鉄の回収 タンクや池に沈めて引っ張り上げます。 耐久性フェライト磁石 4面にマグネット仕様
仕様●サイズ(mm):80×36×101●重量:1.4kg●吸着能力:50kg●材質:フェライト磁石 アズワン品番65-2218-86
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

位置決め、取付け、締め付けに。
仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×20●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム●重量(g):4 アズワン品番65-2218-57
1個
630 税込693
翌日出荷

長方形の台はゴムでカバーされています
仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:2個 アズワン品番65-2218-56
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。 対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。
仕様●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14 アズワン品番65-2218-99
1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

長方形の台はゴムでカバーされています
仕様●吸着力:8.5kgf●サイズ(mm):43×31×6●ねじ径:M4●材質:ネオジウム●ねじ穴:1個 アズワン品番65-2218-55
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EE-23 材質ネオジウム 寸法(mm)Φ22.2×20 質量(g)20 使用温度(℃)80以下 吸着力(N[kgf])160[16] ねじサイズM6
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EE-24 材質ネオジウム 寸法(mm)Φ25.4×25 質量(g)70 使用温度(℃)80以下 吸着力(N[kgf])250[25] ねじサイズM6
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります