理科/技術/科学工作 :「加速度計」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています 本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。 充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間) プレイ時間 : 45分(フル充電時) センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計 接続 : Bluetooth LE (10m) 対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)
用途ロボット(ハードウェア) セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン 質量(g)140 接続方式Bluetooth LE (10m) センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計 高さ(cm)14 充電時間(時間)フル充電:1 使用時間(時間)プレイ時間:1 横(cm)5.7 対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS) 奥行き(cm)5.7
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります