理科/技術/科学工作 :「android」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています
本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。
充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間)
プレイ時間 : 45分(フル充電時)
センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計
接続 : Bluetooth LE (10m)
対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)
用途ロボット(ハードウェア)
セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン
質量(g)140
接続方式Bluetooth LE (10m)
センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計
高さ(cm)14
充電時間(時間)フル充電:1
使用時間(時間)プレイ時間:1
横(cm)5.7
対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS)
奥行き(cm)5.7
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
ボール型のプログラミング教材です。転がる方向、スピードやLEDをプログラミングによって制御することができます。タブレットとSpheroはBluetooth通信によって接続します。タブレット上で作成したプログラムをすぐに実行することができます。
対応OSiOS9.0以降 Android5.0以上 Windows10最新バージョン(Bluetooth搭載) ChromeOS最新版(要インストール)
通信方式Bluetooth
プログラミング言語ブロック式、Javascript
電源充電池
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。