理科/技術/科学工作 :「電子電圧計」の検索結果
オシロスコープが2chあり信号の波形を見ることができます。
信号発生器によりオシロスコープで波形を見ながら実際に電気、電子の動きが確認できます。
サイプレスのPSoC4を搭載しているパイオニアキットが付属しており、ハード・ソフト両方の実験が可能です。
電圧計、電流計を備えており、任意の箇所の電圧値、電流値を確認できます。直流電源の3.3V、5V、ブレッドボード、抵抗やICなど部材一式も全てセットになっていますので、すぐに電気、電子の学習を始める事ができます。
パイオニアキットでc言語でプログラムを書き、ハードのコンポーネントやピン配置など設定、ブレッドボード上でアナログの回路を組み、それらを組み合わせる事で様々な回路を実現できます。
仕様数:(実験テーマ)49、オシロスコープ:2CH、Time設定共通(Gain個別設定可)、(電圧計)V1,V2:0~5V、電流計:I:0.01mA~100mA(内部抵抗30Ω)、DC5V、電流供給能力1A、DC3.3V、電流供給能力200mA
色(ボード)黒
サイズ幅48.6mm×64.8mm
質量(g)約630(パイオニアキット含む)
電源DC5V/消費電流:約200mA(基本機能動作時)
入力インピーダンス(Ω)1M以上
本体サイズ(mm)310×210
周波数設定SINE,RECT個別設定可、SINE:4Vp-p/10Hz~76kHz/駆動能力25mA、RECT:5Vp-p/1Hz~1MHz/駆動能力8mA(L)~4mA(H)
時間軸レンジ10μs/D~50ms/D(12段階)
電圧レンジ(V)入力:(Gain1,Gain2)20m/D~4/D(8段階)
アズワン品番3-9838-11
入力電圧範囲(V)0~5
分解能(mV)1
1セット
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。