1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow) アズワン品番67-0370-83
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります