理科/技術/科学工作 :「LED基板」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロエレクトロニクスSTM
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。STM32マイコン-LQFP64パッケージ。2タイプの拡張リソース。Arduino Uno Revision3 互換。全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダー。mbed対応。SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載。ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載。フレキシブル基板の電源装置。USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)。省電力装置アクセスポイント。3つのLED。USB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)。ユーザーボタン・リセットボタン。USB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート。仮想COMポート。マスストレージ。デバッグポート。様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属。IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
アズワン品番67-0435-17
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります