STMSTマイクロエレクトロニクス4日以内出荷
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。<br />手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。<br />搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。<br />STM32マイコン-LQFP64パッケージ<br />2タイプの拡張リソース<br />Arduino Uno Revision3 互換<br />全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダー<br />mbed対応<br />SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載<br />ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載<br />フレキシブル基板の電源装置<br />USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)<br />省電力装置アクセスポイント<br />3つのLED<br />USB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)<br />ユーザーボタン・リセットボタン<br />USB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート<br />仮想COMポート<br />マスストレージ<br />デバッグポート<br />様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属<br />IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
ページ: 1/ 3
花火万華鏡アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥440¥400
プロペラケニス税込¥131¥119