1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ブロックシステムによる電子回路基礎実験器は段階的実験方法を取り入れた基礎的な実験教材です。簡単なパイロットランプの点灯実験からトランジスタのスイッチ作用の実験を通して学習できるように設計されています。実験ではデジタルテスターを用いていますが、アナログテスターをご使用の場合は読み替えてください。実験には半田付け作業や特別な器具を必要としないので能率的な学習ができます。
用途実習内容:簡単な電気回路と電流、導通テスター、電圧・電流・抵抗の間の関係、抵抗器による電圧の比例配分、コンデンサと直流及び交流との関係、ダイオードの整流作用とランプ点灯の実験、トランジスタの電流増幅作用など20回路の実験 付属品CdS1個、テスター棒1組、水位報知センサー1個 質量(kg)2 入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1 ブロック数【電子ブロック】31個(トランジスタ・ダイオード・LED:各1個、ON/OFFスイッチ・ブザー:各1個,チップジャック(赤・赤・黒)(赤黒付):4個,抵抗:7個、コンデンサ:2個、リードブロック:10個、単三電池2本用電池フォルダーブロック:2個) 収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります