GNSS アナライザーは40mm角で厚さ16mmと小型サイズなのでRCカーや飛行機、ドローンなどに使用できます。GPSとGLONASSの両方のシステムを使用したGNSS(Global Navigation Satellite System)に対応。2つの衛星を使用し位置の精度がアップしています。GNSS アナライザーを車体や機体に取り付け、。スマートフォンの専用アプリ「Hitec Gears」使用し、速度や高度などのデータを読み取ります。[ 用途に合わせた3つのモード ]。ドラッグレース。設定距離への0発進タイム、設定速度までの加速タイムを計測しグラフで加速度(G)・速度が確認できます。トラックレース。コースの周回タイムを測定します。スピードメーターとしても使用できます。フライングモード。平均/最高速度、最高高度、経過時間、距離を計測できます。1Mメモリ内蔵。1Mのメモリを内蔵しており、最大50件の記録が可能。すべてのデータはスマートフォンに転送して分析することができます 。
寸法(mm)40×39×16
質量(g)35
受信周波数受信機:L1、1575.42Mhz
アンテナ内蔵
受信方式同時受信:GPS & GLONASS
受信感度衛星信号受信感度:-167dBm
リフレッシュレート(Hz)更新頻度:10
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。