5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)105×105×62 質量(g)約340 電流(A)放電電流:0.1~2.0 電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時) 入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30 電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時) 充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W) 適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

・ピットスペースを選ばない超コンパクトサイズ。・50Wで2ポート同時充電可能(合計最大100W出力)。・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ。・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能。・前面には2×16LCD表示を装備で視認性が向上。・シングルチャージャーからのステップアップに最適。【機能】 。充電(バランス、バランス無し) ・ ストレージ(保管用充電) [Li系]、 充電 ・ リピーク [Ni系]、 充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) [Pb]、バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能。セット内容。X2 Vertical Compact 本体。XT60ケーブル2ピンT型 1本。XT60ケーブルタミヤタイプ 1本。バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本。X1 Pocket用バランスケーブル 2本。バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)100×90×127 質量(g)500 入力電圧(V)AC 100~240 ディスプレイ2×16 LCD 電流(mA)トリクル充電:50~300/Off、バランスポート:最大300/セル 充電電流(A)0.1~5.0(各ポート 最大50W×2) タイマー安全タイマー1~720分/Off 適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:2~4セル 、Ni-MH / Ni-CD:6~8セル 、PB:6~12V バックライトブルー プロファイル充電プロファイル:10種類メモリ 取扱説明書(20.8MB)
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化。・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器。・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能。・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電。・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン。・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります。・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します。・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能。・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応。・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備。【機能】 。充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備。セット内容。X2 AC PLUS 260 本体、。2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本。コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本。バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本。バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)160×150×71 質量(g)896 電流(A)放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH 電源DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2 入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18 ディスプレイ128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト 電流(mA)トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル 充電電流(A)130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260W メモリー機能最大10メモリー 適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V 出力ポートUSB:5V 2.1A
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷

ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)112×100×51 質量(g)321 電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A)0.1~6.0(65W) 適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V 取扱説明書(21.95MB)
1台
7,898 税込8,688
10日以内出荷

65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
用途2次電池充電 寸法(mm)112×100×51 質量(g)321 電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A)0.1~6.0(65W) 適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
1台
7,898 税込8,688
10日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります