理科/技術/科学工作 :「省スペース 棚」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スリムな4portハイエンドチャージャー。 縦型の省スペース設計で設置効率をUP4ポート充電器として最小の占有面積。・今までの4ポート充電器よりコンパクト設計、入・出力部は前面に2ポート左右に1ポートをずつ搭載し縦型デザインで限られたスペースへ設置可能。・100Wで4ポート同時充電可能(合計最大400W出力)。・ディスプレイは縦型設置でパネルラックに収納時に視認しやすいです。・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能。・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ。・内部温度上昇を効果的に熱を放散し安定した充放電。・フィールドを選ばない入力電源AC/DC両対応 。【機能】 。[ Li系 ]充電(バランス、バランス無し、ファスト) ・ 放電・ストレージ(保管用充放電)、。[ Ni系 ]充電(チャージ ・ オートチャージ) ・ 放電 ・ サイクル ・ リピーク、。[ Pb ]充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) ・ 放電 、。バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能
用途2次電池充電
寸法(mm)186×103×209
質量(g)1610
電流(A)放電電流:0.1~2.0(各ポート 最大10W × 4 )
入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18
電流(mA)トリクル充電:50~300、バランスポート:最大500/セル
充電電流(A)0.1~12.0(各ポート 最大100W×4)
適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル 、PB:2~20V
取扱説明書(26.01MB)
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。