絞り込み
ブランド
  • 島津理化
  • ナリカ(129)
  • サンハヤト(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • ケニス(3)
  • ラド(2)
  • 電子ブロック(2)
  • HORIBA(1)
  • DIGILENT(1)
  • マルツエレック(1)
  • MGIC(1)
  • JAPAN ROBOTECH(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

理科/技術/科学工作 :「電源 実験用」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源装置 島津理化光源装置島津理化
75,000税込82,500
1台
7日以内出荷
2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。
付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変
ミリカン電気素量測定器 MLD-30 島津理化ミリカン電気素量測定器 MLD-30島津理化
576,000税込633,600
1個
8日以内出荷
ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400
回路実験器 標準セット 島津理化回路実験器 標準セット島津理化
48,980税込53,878
1セット
6日以内出荷
ブロックとパーツを組み合わせて作ることができます。素子を収納する専用ケースつきです。主に高校物理における電気回路の実験に対応した実験装置です。
型式EC-S寸法(mm)【本体】200×70×80セット内容本体2個、抵抗素子5個(10Ω、20Ω×2、50Ω、100Ω)、コンデンサ3個(100μF、470μF、1000μF)、電球ソケット(口金E10サイズ)、乾電池BOX(単2乾電池用)、ナイフスイッチ、可変抵抗器(0~500Ω)、連結用端子A(本体間連結用)3個、連結用端子B(島津理化製電源装置連結用)2個仕様実験項目:オームの法則実験、直列接続(抵抗、コンデンサ)、並列接続(抵抗、コンデンサ)、電球やダイオードの電流特性実験、分流器・倍率器の実験、電池の内部抵抗測定実験、コンデンサの実験、ホイートストンブリッジ回路の実験
真空鈴 島津理化真空鈴島津理化
21,000税込23,100
1個
4日以内出荷
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
蓄電実験器プログラミングボードミニ 島津理化蓄電実験器プログラミングボードミニ島津理化
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
デジタルメーター付きのコンデンサーユニット MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。 蓄電のようすが確認できる残量表示器付き コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き
コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)寸法(mm)130×80×40電源CR2032電池1個(別売)仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示
教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR 島津理化教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR島津理化
249,800税込274,780
1個
11日以内出荷
回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad電源(V)AC100寸法(mm)53×300×69質量(kg)1仕様【偏光】ランダム
音の波形観察実験器 SWO-100 島津理化音の波形観察実験器 SWO-100島津理化
62,000税込68,200
1セット
11日以内出荷
音の波形を簡単に観察できます。 マイクで音の波形を投影したり、外部音源の波形を投影することができます。演示実験に最適です。
出力範囲約100~440HzスピーカーフォスターP1000K、8Ωレーザー1mW以下回転速度(min-1[r.p.m])【モーター】100電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)200×150×130、【回転鏡】40×12付属品スピーカーマイク、オーディオケーブル仕様【回転鏡】表面鏡、4面、【アンプ】マイク:増幅率40dB(MAX)、外部入力:増幅率30dB(MAX)
変圧器 AT-3 島津理化変圧器 AT-3島津理化
160,000税込176,000
1個
11日以内出荷
組立式なので変圧器の構造を理解できます。 2次電流を3Aまで取出すことができ、交流低電圧電源としても利用できます。
入力1次側:AC100V、2次側:10・6・4・2V/3A(MAX)材質鉄芯:ケイ素鋼板積層コイル1次側:400回巻、2次側:40回巻・24回巻 各1個寸法(mm)135×100×215付属品入力用・出力用リード線仕様【実験例】コイル内の磁束の変化による誘導電流、変圧器の原理、変圧器の巻き数比と電圧比、変圧器の入力電力と出力電力、実験用の低電圧電源としての使用

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら