6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所乾湿計
同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外) 最小目盛(℃)1 温度計アルコール温度計
1個
2,320 税込2,552
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所板付温度計
全長250mmの木板付き温度計
その他木板付き 型式RT-250W 全長(mm)250 測定範囲(℃)-30~+50 1目盛(℃)1
1個
1,220 税込1,342
6日以内出荷

佐藤計量器製作所シグマⅡ型温度記録計
温度の変化を連続的に記録する装置です。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン 型式RT-81Q 寸法(mm)336×148×295 質量(kg)2.9(電池含まず) 測定範囲(℃)-15~+40 精度(℃)±1(10~30)、その他は±2 電源(個)単2乾電池2(付属) 記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
1個
71,900 税込79,090
6日以内出荷

佐藤計量器製作所記録用紙
自記記録計の記録用紙。
1箱(55枚)ほか
4,600 税込5,060
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤計量器製作所地温気温計
地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。
材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油 寸法(mm)34×8×245 最小目盛(℃)1 表示範囲(℃)-5~+50
1個
1,150 税込1,265
13日以内出荷

センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液 寸法(mm)215×170×58(本体) 電源ACアダプタ(付属) 測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0 精度(℃)±pH0.03、±0.5 分解能(℃)pH0.01、0.1 機能データメモリ機能(最大99データ) 校正1~3点校正
1セット
98,500 税込108,350
13日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります