2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル 寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115 測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1) 精度(℃)±pH0.20、±1.0 校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01) 電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属) 防水JIS C 0920(IPX4)準拠
1個
11,600 税込12,760
13日以内出荷

佐藤計量器製作所pH計 SKシリーズ
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150 校正3点校正 電源(個)LR44電池4(付属) 防水JISX0920(IPX4)準拠
1個
8,700 税込9,570
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります