理科/技術/科学工作 :「プラ 容器」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス発泡容器
工作用の部材としても役立つ素材です。
材質ポリスチレン 寸法(mm)Φ153×63 使用温度(℃)-20~80
1組(25個)
849 税込934
翌日出荷

ヒヤシンスなどの球根を水栽培するのに適したガラス容器です。
寸法(mm)Φ71×155 口内径(Φmm)64
1個
879 税込967
4日以内出荷

小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。
寸法(mm)173×123×70 容量(mL)約1400 耐熱温度(℃)60
1組(100個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

ロープで引くタイプのプランクトンネットです。 網にはポリエステル繊維を使用、捕集容器はプラスチック製です。 えい行中に本体が浮き上がりません。
材質金属活栓付・テトロン製 メッシュ100 網サイズ(mm)Φ250×深さ450 ひも長(m)6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3 網目約0.11×0.11mm
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

KVM 簡易真空槽(活栓付) ケニス 動画あり
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個 寸法(mm)Φ122×144 容量(L)1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30 変色温度(℃)約40 変色青→ピンク、可逆性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート 材質観察槽:ガラス 寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚 寸法(mm)200×350×455 質量(kg)13.5 容器寸法Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極) 寸法(mm)Φ90×110
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

バタフライピーは、食品としても使用される植物由来の安全な素材です。その天然色素が酸性やアルカリ性に反応して色を変化させます。バタフライピー1~2gで1Lの指示薬が作れます。
付属品プラスチック容器 容量(g)25
1個(25g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g)約15 寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

ケニス磁鉄鉱砂
ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g)約20 寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

ケニス砂丘砂
ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g)約14 寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
1セット(1セット)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ケニス星の砂
ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
セット内容(産地)サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道 容量(g)約12 寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
1組(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

微生物の作用によって発電する世界で初の本格的なバイオ燃料電池(微生物燃料電池)です。土と水を入れるだけで微生物発電が楽しめます。 土の中にいる微生物の力で発電し、液晶時計が動かせます。 テストボードには、5種類の抵抗及び電圧測定用端子があり、微生物の発電活性を観察できます。 地球上のあらゆる地中や水中には、酸素を必要としない嫌気性微生物が住んでいます。シュワネラやジオバクターに代表されるこれらの微生物は発電力が強く、ナノワイヤーと呼ばれる細い糸を電極に繋げたり、電極に直接貼り付いて発電します。微生物燃料電池はこれらの微生物発電を手軽に利用できるようにした自然エネルギー電池です。
セット内容電極(マイナス電極/炎酸化ステンレスメッシュ(農研機構特許) プラス電極/カーボンフェルト) テストボード 2槽式アクリル容器 デジタル液晶時計 寸法(mm)220×200×150 出力電圧(V)DC1.0~1.8
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります