理科/技術/科学工作 :「小型 燃料電池」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 寸法(mm)53×54×17(突起含む) 出力DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm)2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ケニス燃料電池
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 空気中から酸素を取り入れ、供給した水素と反応させ、電気と水を生成するPEM燃料電池です。
付属品シリコンチューブ30cm、1m各1本/シリンジ/リード線1組 寸法(mm)52×17×32(突起含む) 出力【燃料電池】DC0.6V/240mW 適合チューブ内径(Φmm)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。 付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書 寸法(mm)130×220×85 質量(g)280 出力(燃料電池)DC0.6V、240mW 電極6.25cm2
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。 発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒) 寸法(mm)燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7 出力(燃料電池)DC0.8V、200mW 電極5.29cm2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります