スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。
出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。
大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。
大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。
定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。
前面にUSB電源出力を備えています。
質量(kg)5.6
外形寸法(mm)130×165×320
消費電力(W)270
出力【USB】5V (±5%)、 0~2A
表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き
出力電圧(V)0~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)0~5
リップル、ノイズ≦10mV rms
特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)
誤差±0.5%+2カウント
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源。実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)
本体質量(kg)1.1(包装を除く)
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)
端子バナナプラグ:Φ4mm
最大出力電流(A)0.8
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キット。DK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
セット内容取扱説明書、組み立て部品一式
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)
本体質量(kg)1.1(包装を除く)
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)
端子バナナプラグ:Φ4mm
最大出力電流(A)0.8
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)1.1
電源(V)AC100 50/60Hz
定格出力電圧(V)1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%)
サイズ(mm)110×140×77
アズワン品番4-203-11
最大出力電流(A)0.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。
電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS
定格電圧(V)DC60/AC30
ケーブル長(m)0.5
定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)
導体断面積(mm2)0.75
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
WK-BB05Sのケーブのみです。
電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。
バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。
両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC
定格電圧(V)DC60/AC30
ケーブル長(m)0.5
定格電流(A)12
導体断面積(mm2)0.75
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。