理科/技術/科学工作 :「usb type-c」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン電池の充放電を制御するモジュール。試作や実験に便利なリチウムイオン電池制御モジュールです。18650サイズのリチウムイオン電池に対応しています。監視IC搭載により、過充電や過放電を防止します。USB Type-Cコネクタより5Vの電源電圧を供給します。出力には過電流保護回路(500mA)を搭載しています。
仕様●入力:USB Type-Cコネクタ(レセプタクル)●入力電圧:5V ±0.25V●対応バッテリー:リチウムイオンバッテリー 18650サイズ(長さ65~68mm)●※一次電池は絶対に使用しないでください●充電電流:最大500mA●充電電圧:約4.2V(充電完了時)●過放電検出電圧:約3.0V●最大出力電流:約500mA(過電流保護付き)●外形寸法:99.1×30.5×23.0mm(突起部含まず) アズワン品番67-0419-79
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります