理科/技術/科学工作 :「60定規」の検索結果
理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
関連キーワード
商品豆知識
黒板によくなじむ 見やすい目盛り。MDFの素材の木の粉末を染めた、和紙のような風合いの定規です。FSC認定のMDFを100%使用し、環境に配慮した商品です。つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
材質本体:MDF、取手:ポリプロピレン、ゴム磁石:塩ビ
幅(mm)60
厚さ(mm)5
蛍光透明でハッキリ見える オリジナル直定規。定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。抗菌取手で安心して使用できます。
材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製
幅(mm)60
厚さ(mm)5
エコ素材MDF100%、こだわりの作図セット。国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
長さ(mm)【コンパス】510【大直線定規】1008
幅(mm)【コンパス】70【大直線定規】60
厚さ(mm)【コンパス】15【大三角定規】5【大分度器】5【大直線定規】5
縦(mm)【大分度器】300
横(mm)【大分度器】600
辺(mm)【大三角定規】600
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。