理科/技術/科学工作 :「raspberry pi 5」の検索結果
関連キーワード
画像処理やAI処理を高速に実行するマイコンボード。GR-MANGOは、MPUにルネサスエレクトロニクス社のRZ/A2Mを搭載したMbed対応ボードです。GR-PEACH、GR-LYCHEEに続くArm Cortex-Aコアを使用したマイコンボードです。RZ/A2Mは、Arm Cortex-A9コアを採用し、最大528MHzで動作します。GR-MANGOは画像処理に適したハードウェア構成で、カメラを使用したアプリケーションに適しています。入力画像を高速に処理するDRP※を搭載し、画像処理能力がCPU比で10倍に向上しています。インターフェースは、HDMI(TypeD)/LCD/MicroSD/USB/カメラ/Audio/LAN/CANなどを搭載しています。Raspberry Pi 4との互換性を意識し、Raspberry Pi 4用のカメラやケース、HATを使用できます。GR-LYCHEEやGR-PEACH Wireless CAMERA Shieldに付属するカメラも使用でき、ラズパイ用カメラとの併用も可能です。※DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)はソフトウェアの柔軟さとハードウェアの高速性を兼ね備えたプログラマブルハードウェアです。処理を定義するファームウェアの書き換えが瞬間に行えます。高度で複雑な処理を短期間でハードウェア化するための方法として、C言語による高位合成を使用しています。
仕様●MPU:RZ/A2M(R7S921058VCBG)●Cortex-A9、528MHz、4MB、DRP/TrustedSecure●メモリ:16MB OctaRAM、16MB OctaFLASH、1GビットFLASH(Option)●外部記憶装置:microSDカードスロット●イーサネット:10/100BASE-TX、PoE対応●インターフェース:CAN、I2C、HDMI Type-D(microHDMI)、MIPI、カメラ、LCD(40ピンFFCコネクタ)、Mini Audio Jack、USB Type-A、USB Type-C●オンボード入出力:リセットスイッチ、ユーザースイッチ、電源LED/mbedステータス(緑)、ユーザーLED(緑、黄、橙、赤)●電源:DC5V●サイズ:85×56mm
アズワン品番67-0369-92
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。