理科/技術/科学工作 :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIROBO(MR-9132)や光センサー・プログラミングカー(MR-005)の本体を改造/変更することなく、ロボットプログラム作成ソフト「IconWorksUSB 」を使えるようになります。 「IconWorksUSB」から出力されるUSB データを、音通信用のデータに変換するアダプターです。
用途IconWorks専用 対応OSWindows8, Windows7, WindowsVista 対象【ロボット】KIROBO(MR-9132)、光センサー・プログラミングカー(MR-005) 対応ソフトウェアIconWorksUSB (※USB データ出力のないタイプのIconWorks では動作しません。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×7×20
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

USB電源アダプターなどで、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、回路付きの完成基板です。 モバイルバッテリーにも対応!
電源USB電源(USB type-Cケーブルも含め、別途ご用意ください) USB電源アダプター、モバイルバッテリー、PCのUSB端子などから給電可能 基板寸法(mm)38×20(突起物含まず) 消費電流(mA)最大 約19~32(点灯パターンやスピード等により変わります) 仕様【最大LED接続数】6個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ファブウォーカーは、上手に「歩く」方法を試行錯誤しながら考える4足歩行ロボット。 2020年に小学校でスタートするプログラミング教育の必修化や、新しい教育モデルとして注目されているSTEAM教育において、教材に求められる多様な要素が盛り込まれたロボットキットです。 <デジタルファブリケーションによる新しいものづくりを体験できる> ファブウォーカーの骨格は、レーザーカッターで加工された1枚の板。 その組立を通じて、ねじ止め、接着、結束など、いろいろな工作テクニックを体験できるようになっています。 (デジタルファブリケーション: デジタルデータをもとに、3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を使って目的物を制作する、新しいものづくりの方法。) <工夫・試行錯誤のための「余白」があります> ファブウォーカーは4本の足で歩行するロボットですが、その4本の足はあえてキットには含まれていません。 ペンや歯ブラシ、小枝など、身の回りから足になりそうなものを自由に選んで取り付けるようになっています。 足に何を取り付けるかによって、ファブウォーカーの歩き方はさまざまに変化します。 自分が意図したとおりに歩くよう試行錯誤を重ねることにより、プログラミング的思考を経験することができます。 <ロボットプログラミングを体験できる> ファブウォーカーはパソコンと接続したプログラミングに対応。 専用ソフトウェア「Palette IDE(パレット・アイディーイー)」を使って、前後左右、歩き方を自由自在にプログラミングできます。 <プログラミング教育の教材にお勧め> スタートやゴール、障害物をよける等の課題を設定し、作成したプログラムを実行して歩かせながら試行錯誤を重ねることで、プログラミング的思考を養います。
使用電源単3アルカリ乾電池×2本(別売) 出力サーボモーター×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×56×170(完成時) 付属品USBケーブル 対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 、 MacOS10.10~10.15 ディスプレイ1280×720以上の解像度 データ転送方式USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版は、パソコンを使って学ぶプログラミング教材です。 楽しく制御して想像力を育てる。
入出力【プログラミングモジュール】プッシュスイッチ 1コ、LED 青/黄/赤 各1コ 寸法(mm)【プログラミングモジュール】85×40×14.5、【LIGHTセンサーモジュール】44×27×14.5 電源【プログラミングモジュール】USBから供給 USBタイプ【プログラミングモジュール仕様】TypeC 付属品【プログラミングモジュール】USBケーブル A-TypeC 出力【LIGHTセンサーモジュール】明るいときにH出力 電源(V)【LIGHTセンサーモジュール】3.3(コネクタから供給) 対応OS【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】Windows10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)/Google Chrome、Microsoft Edge ディスプレイ【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】1280×720ピクセル以上の解像度※推奨 データ転送方式【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件 プログラム】USB2.0(パソコン側にUSB TYPE-A端子がない場合は変換アダプタ等をご用意ください。) 仕様【プログラミングモジュール仕様/PIECEモジュール用端子】入力/出力 各1コ
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

エレキットKOROBO3(コロボ3)
ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう! プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。 光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。 従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。 初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。
使用電源単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨) センサー光センサー×2、タッチセンサー×2 出力モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×100(説明書の例で組み立てた場合) 質量(g)230 付属品USBケーブル 対応OS【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS) ディスプレイ【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度 データ転送方式【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要) 備考【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります