理科/技術/科学工作 :「波長 測定器」の検索結果

理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、USB電源アダプタ 型式GDX-SPEC-FUV 測定範囲220~850nm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1nm 測定項目吸光度、透過率、蛍光 用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります