ライティング力の強化に!
英語の作文や長文読解学習におすすめのノートシリーズです!
サイズセミB5
科目英習
枚数40
寸法(横×縦×厚さ)(mm)184×258×4
紙質上質紙
坪量(g/m2)70
材質(表紙)コートカード紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本Wリング綴じ製本
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン。2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印。分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5
厚さ(mm)3
質量(g)120
枚数30
寸法(横×縦)(mm)179×252
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
科目英習
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
玩具/おもちゃ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。