玩具/おもちゃ :「暗記」の検索結果
玩具・雑貨とは、幼児・児童の学習を補助する要素を含んだ玩具を指します。数・文字・色や形・地名や歴史など扱うテーマもさまざまです。まだ文字の読めない幼児には、形や色で感覚的に解きながら想像力、空間認識力を育むパズルゲーム。児童には、地名・人物名・元素などを楽しく覚えられたり計算力、国語力を高めるカードゲームなど、年齢・学習状況に適した玩具を選ぶことができます。また工作を通して手先の器用さを養うものや、昔ながらの遊びで楽しみながら自然に体のリズム感、バランス感覚を身に着けるのに役立つものなどは年齢問わず楽しむことができるのが特徴です。
関連キーワード
1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン。2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印。分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5
厚さ(mm)3
質量(g)120
枚数30
寸法(横×縦)(mm)179×252
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス
科目英習
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ
玩具/おもちゃ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。