7ページ目: 瞬間接着剤

363件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能瞬間接着剤 411 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 411LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。衝撃 熱に対して耐性を持ちます。トラスコ品番199-1624危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。マグネット(フェライト)などの接着。マグネット(フェライト)などの接着。不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。トラスコ品番249-6813危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mL危険物の性状非水溶性
プラスチック瞬間キット アルテコ(ALTECO)プラスチック瞬間キットアルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
瞬間接着剤と前処理剤のプラスチック用接着キットです。PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材セット内容瞬間接着剤5gX5個、前処理剤50ml、専用プラスチックケース主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度 アルテコ(ALTECO)強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度アルテコ(ALTECO)
699税込769
1本(10g)
3日以内出荷
耐衝撃・中粘度タイプの瞬間接着剤。 振動や衝撃のかかる箇所の接着用途に最適です。細口ノズル2本入り。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。無色透明主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,798税込4,178
1本(100g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。
用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。材質主成分:シアノアクリレート系透明容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 EZ800 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ800アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本(20g)
当日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2854材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8512-14危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1067危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
シアノボンドPX-3000 田岡化学シアノボンドPX-3000田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
6日以内出荷
≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
シアノボンドRP-MX 田岡化学シアノボンドRP-MX田岡化学
12,980税込14,278
1箱(20g×25本)ほか
5日以内出荷
≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材粘度(mPa・s)300仕様中粘度セットタイム(秒)5タイプ超速硬化・難接着物対応主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シアノボンドRP-LX 田岡化学シアノボンドRP-LX田岡化学
12,980税込14,278
1箱(20g×25本)ほか
5日以内出荷
≪超速硬化難接着物対応中粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材粘度(mPa・s)100仕様中粘度セットタイム(秒)5タイプ超速硬化・難接着物対応主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 EZ1500 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 EZ1500アルテコ(ALTECO)
35,980税込39,578
1箱(20g×25本)ほか
5日以内出荷
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。 高粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/30引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ) エスコ12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
特性耐候エスコ品番EA936WE-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-31無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE強力瞬間接着剤415 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE強力瞬間接着剤415LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
39,980税込43,978
1箱(100g×10本)
当日出荷
金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。
主な用途主に金属透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L固着時間(秒)30~60危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤409 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤409LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,598税込2,858
1本(20g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
汎用のジェル状シアノアクリレート接着剤です。本製品はジェル状の為、垂直な表面に於いてもタレ流れる事は有りません。
仕様主に多孔質材質透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)15000~40000(ジェル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)50~100危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤<ガチッ!>ゼリー状タイプ コクヨ瞬間接着剤<ガチッ!>ゼリー状タイプコクヨ
439税込483
1個
当日出荷
硬質プラスチック・陶器・木・金属・コルク・紙などに使えます。さまざまな材質を強力に瞬間接着します。 垂直面でもたれずに接着できるゼリー状タイプです。
用途硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器種類ゼリー状内容量(g)4主なワークパーツ
金属接着用瞬間接着剤 TB1701 スリーボンド金属接着用瞬間接着剤 TB1701スリーボンド
1,698税込1,868
1本(20g)
翌日出荷
低粘度瞬間接着剤です
用途金属用主な用途金属トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ゼリー状瞬間接着剤 エスコゼリー状瞬間接着剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
主な用途木材、金属、ゴム、プラスチックエスコ品番EA936BA-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ711 ヤヨイ化学アルテコ711ヤヨイ化学
6,898税込7,588
1セット(8個)
当日出荷
金属・ゴム・硬質プラスチックを瞬間接着します。 『極める』シリーズ中、粘度が最も低いタイプになります。
用途家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。 釣具の製作・修理に。 組付カ所の後接着 布や糸などの含浸接着トラスコ品番855-2835透明使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20主成分シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8385-52危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 1773E スリーボンド瞬間接着剤 1773Eスリーボンド
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 光照射することで、白化現象を防止できます。 従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 光学レンズ周り支持体の固定・接着。 各種遮光性非金属材料の固定・接着。 装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番552-9840黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796 スリーボンド硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796スリーボンド
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。
用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着トラスコ品番698-8186無色~淡褐色容量(mL)100主成分アミン系化合物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741E スリーボンド瞬間接着剤 1741Eスリーボンド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。
トラスコ品番552-9854無色タイプ汎用・速硬化容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7786 スリーボンドGold Label 瞬間接着剤 7786スリーボンド
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1383無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1702B スリーボンド瞬間接着剤 1702Bスリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番553-1384青色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741D スリーボンド瞬間接着剤 1741Dスリーボンド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
汎用低粘度の瞬間接着剤です。青色透明です。
トラスコ品番552-9796青色透明タイプ汎用・低粘度・着色容量(g)20主成分シアノアクリレート使用可能温度範囲-40~100粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7785 スリーボンドGold Label 瞬間接着剤 7785スリーボンド
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番552-9830無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1701 スリーボンド瞬間接着剤 1701スリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番552-9797無色タイプ金属用容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1785B スリーボンド瞬間接着剤 1785Bスリーボンド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
トラスコ品番553-1371無色タイプ速硬化・木工用容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ瞬間接着剤 (ハイスピード)エスコ
535税込589
1個(1個)
翌々日出荷
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/13mm(18ゲージ) ハウスボックス【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/13mm(18ゲージ)ハウスボックス
3,098税込3,408
1セット(10本)
4日以内出荷
用途【注意事項】推奨穴径:1.3~1.5mm針径(Φmm)約1.25ニードル長さ(mm)13危険物の類別非危険物入数10推奨穴径(mm)1.3~1.5
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
825税込908
1本
翌々日出荷
用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂危険等級アズワン品番65-9313-24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)アルテコ(ALTECO)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1721D 低臭低白化 スリーボンド瞬間接着剤 1721D 低臭低白化スリーボンド
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
低臭低白化タイプです。
トラスコ品番228-4882淡黄色質量(g)20容量(g)20危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1702 金属用 スリーボンド瞬間接着剤 1702 金属用スリーボンド
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
金属の接着性に優れます。
トラスコ品番228-4878無色質量(g)50容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤電子部品用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤電子部品用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明質量(g)20容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
パンドー スリーボンドパンドースリーボンド
1,698税込1,868
1本(20g)
翌日出荷
金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
シアノボンドPX-300 田岡化学シアノボンドPX-300田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
5日以内出荷
≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
シアノボンドRP-HX 田岡化学シアノボンドRP-HX田岡化学
23,980税込26,378
1箱(50g×20本)
5日以内出荷
≪速硬化難接着物対応高粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様高粘度タイプ速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)15粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タミヤ瞬間接着剤 (速硬化タイプ) TAMIYA(タミヤ)タミヤ瞬間接着剤 (速硬化タイプ)TAMIYA(タミヤ)
379税込417
1本(2g)
当日出荷
プラスチックをはじめ金属パーツなどを確実に接着できる、硬化時間の短い瞬間接着剤です。容器は一滴ずつ必要な量が出せるワンプッシュタイプ。細かいパーツの接着に便利なマイクロノズル2本もセットしました。
用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
瞬間接着剤 Z106 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z106アルテコ(ALTECO)
21,980税込24,178
1箱(20g×25本)ほか
5日以内出荷
高粘度瞬間接着剤です。 従来では液垂れして塗付できなかった壁面にも塗付可能です。 また、硬化促進剤との組み合わせにより肉盛り接着も可能です。
セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ/30、ABS同士/20、アクリル同士/30、HPVC同士/30、PC同士/40、CR同士/15引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/16、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤