絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途コンクリート(2)
  • 用途合成ゴム(2)
  • 用途塩ビ(2)
  • 用途(2)
  • 用途木材(2)
  • 用途発泡スチロール(2)
  • 用途皮革(2)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途(1)
  • 用途金属(2)
  • 用途陶磁器(2)
特性
  • 速乾
  • その他(11)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(12)
  • 耐熱・難燃(19)
  • 耐薬品(1)
  • 耐衝撃・耐振動(21)
  • 防水・耐水(23)
ブランド
  • セメダイン(3)
  • コニシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
多用途接着剤とは、接着させる対象の素材を選ばずに使える接着剤のことです。万能的で、1本でさまざまな用途に使いたいとき、どの接着剤が適しているのか迷うときに役立ちます。シーンは屋外、屋内を問わず、くっつきにくいプラスチックや凸凹した面の接着も得意。樹脂を配合することによって硬化後も弾力性が残るタイプが多く、接着面が衝撃を抑えて強度を高める効果も期待できます。トルエンやキシレンを含まないタイプは臭わず環境にやさしいところが特長です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
コンクリート
コンクリート(2)
合成ゴム
合成ゴム(2)
塩ビ
塩ビ(2)
布
(2)
木材
木材(2)
発泡スチロール
発泡スチロール(2)
皮革
皮革(2)
紙
(1)
金属
金属(2)
陶磁器
陶磁器(2)
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)セメダイン(51件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
多用途接着剤 スーパーXスリム セメダイン多用途接着剤 スーパーXスリムセメダイン(10件のレビュー)
579税込637
1個(20mL)
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)付属品ヘラクリア容量(mL)20使用温度範囲(℃)-40~+120主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシウルトラ多用途SUプレミアムクイックコニシ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(120mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属特性速乾主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化) セメダイン多用途接着剤 スーパーX2スリム(速硬化)セメダイン
409税込450
1本(10mL)
3日以内出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。仕様【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)付属品ヘラクリア容量(mL)10主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
弾性接着剤