絞り込み
用途
  • 用途木材
  • 用途ガラス(3)
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途合成ゴム(3)
  • 用途塩ビ(2)
  • 用途(4)
  • 用途発泡スチロール(2)
  • 用途皮革(2)
  • 用途硬質プラスチック(5)
  • 用途(6)
  • 用途金属(5)
  • 用途陶磁器(2)
特性
  • 耐候(1)
ブランド
  • サクラクレパス(2)
  • セメダイン(2)
  • カーボーイ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • 福岡工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
ガラス
ガラス(3)
合成ゴム
合成ゴム(3)
布
(4)
木材
木材
発泡スチロール
発泡スチロール(2)
皮革
皮革(2)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(5)
紙
(6)
金属
金属(5)
陶磁器
陶磁器(2)
スチロールボンド 福岡工業スチロールボンド福岡工業(2件のレビュー)
199税込219
1本(10mL)ほか
当日出荷
無色透明なので、接着面が目立ちません。強力に接着する事ができます。模型制作、工作など幅広くお使いいただけます。
用途発泡スチロール同士の接着、スチロールと紙、布、木などの接着に適しています。主な用途発泡スチロール、紙、布、木危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
耐UV透明接着剤 EXクリア セメダイン耐UV透明接着剤 EXクリアセメダイン(3件のレビュー)
688税込757
1本(19mL)
当日出荷
透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。
用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20質量(g)38対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品]時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf)完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%)色調透明仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%)付属品ヘラ透明主成分ウレタン樹脂主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器危険物の類別非危険物特性耐UV、強透明、水性関連資料製品カタログ(0.75MB)被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
工作用接着剤 C セメダイン工作用接着剤 Cセメダイン(12件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着
クッション用接着剤 くっつくぞ 20ml カーボーイクッション用接着剤 くっつくぞ 20mlカーボーイ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
クッション専用の接着剤です。 NBR、PVC、EVA、PU材質の発泡クッションの接着に適しています。 カーボーイ製品の安心クッション、PUクッション、波型クッション(ジャバラマット)シリーズに使える専用接着剤です。
用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックの接着に。主な用途コンクリート、金属、木材、各種プラスチックトラスコ品番440-3207材質ウレタン樹脂乳白色容量(mL)20質量(g)50危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
工作用ボンド PLUS(プラス)[文具]工作用ボンドPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
229税込252
1個(50g)
当日出荷
広い面も細かい面も、1本で太ぬりと細ぬりの2通り使える2WAYタイプ。壊れたものの修理や工作などに利用できる便利なボンド。ハンドメイドやリメイク、DIYなど家庭でのご使用いただくのに便利なボンドです。用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)
用途紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります。)主な用途紙・木・布・革をすばやく強力接着種別酢酸ビニル樹脂エマルジョン系材質キャップ:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ポリエチレン(PE)、シリコン外形寸法(mm)W20×D143×H25危険物の類別非危険物主なワークパーツ
クラフト小町50ML サクラクレパスクラフト小町50MLサクラクレパス
299税込329
1個
当日出荷
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できる多用途接着剤。
寸法(mm)130×47×28質量(g)60主な用途布、木、紙、金属、ガラス危険物の類別非危険物
クラフト小町 サクラクレパスクラフト小町サクラクレパス
239税込263
1個(24mL)
当日出荷
布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています。 使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます。 細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です。 アイロンを使うとより素早く接着できます。
用途接着剤材質エチレン/酢ビエマルジョン系接着剤寸法(mm)104×40×23質量(g)43主な用途布、木、紙、金属等危険物の類別非危険物
ホビー用接着剤